※小物は別売りです
スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の ロッカー
スマイル[家具]の 小物入れロッカー
小物入れロッカー(ベースセット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52492607
品番
746449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。アジャスター機能付きのベース部分にはファイルボックスやカバンなど大きなものを収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×410×656
耐荷重(kg)
ロッカー部:(1段あたり)4、ベース部:15
色
チャコールグレー
人数
4人用
材質
スチール
質量(kg)
16
梱包数
2梱包
有効内寸法(mm)
ロッカー部:(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90、ベース部:幅590×奥行395×高さ330
鍵
ダイヤル錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
620×410×656
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
255×385×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,550
/
税込
¥
5,005
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません