746462 小物入れロッカー スマイル[家具] 52492677 746462 小物入れロッカー スマイル[家具] 52492677 746462 小物入れロッカー スマイル[家具] 52492677 746462 小物入れロッカー スマイル[家具] 52492677

小物入れロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52492677 品番 746462
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。鍵の管理が不要なダイヤル錠タイプなので不特定多数の方でご利用いただくのにおすすめ!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×410×491 耐荷重(kg)(1扉あたり)4 ホワイト 人数8人用 材質スチール 質量(kg)14 梱包数1梱包 有効内寸法(mm)(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90 ダイヤル錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)620×410×491 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×250×112
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,470 / 税込 ¥2,717
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする