ファイリンクキャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52492686 品番 740331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

A4サイズの書類に最適なキャビネット。一度に1段のみ引き出せる、転倒防止のセーフティロック機能付き。ラッチをスライドして引き出すので、地震の際も安心です。市販のハンギングホルダーを使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×620×740 段数2段 グレー 材質スチール 質量(kg)22 高さ(mm)740 棚段数2 収納サイズA4 梱包数1梱包 機能オールロック機構、ラッチ機構、セーフティロック機構付き 引出し内寸法(mm)(1段あたり)幅320×奥行530×高さ260 オールロック、セーフティロック、ラッチ 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×620×740 引出し耐荷重(kg)20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする