スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の ファイリングキャビネット
ファイリンクキャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52492704
品番
740333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
A4サイズの書類に最適なキャビネット。一度に1段のみ引き出せる、転倒防止のセーフティロック機能付き。ラッチをスライドして引き出すので、地震の際も安心です。市販のハンギングホルダーを使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×620×1335
段数
4段
色
グレー
材質
スチール
質量(kg)
35
高さ(mm)
1335
棚段数
4
収納サイズ
A4
梱包数
1梱包
機能
オールロック機構、ラッチ機構、セーフティロック機構付き
引出し内寸法(mm)
(1段あたり)幅320×奥行530×高さ260
鍵
オールロック、セーフティロック、ラッチ
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
400×620×1335
引出し耐荷重(kg)
20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません