エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの 変換・延長アダプタ
変換ケーブル HDMI - タイプC 映像変換 4K 2K対応 30Hz 0.15m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52493027
品番
AD-CHDMIBK2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプタです。
色
ブラック
規格
HDCP1.4
ケーブル長(m)
約0.15コネクターを含まず
コネクタ形状
Type‐Cオス-HDMI(Type-A)メス
対応機種
Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
ケーブル太さ(mm)
約4.2
対応解像度
最大4K×2K(30Hz)
ケーブルタイプ
ノーマルタイプ