パソコンケース インナーバック 13.3インチ (macbook pro 13) ハンドル付き 前面ポケット 軽量設計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52493158 品番BM-IBH11BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は適合機種など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。
持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。
ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。
PC用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
重量わずか約110グラムの、軽量設計です。

用途
パソコンと小物を一緒に持ち運べるPCインナーケースです。
軽量設計持ち運びやすい仕様です。
適合〜11.6インチ ノートPC 材質本体:ポリエステル ブラック 質量(g)約110 幅W×厚さ×高さH(mm)【外寸】約300×35×230、【内寸】約275×30×215(参考収容寸法) ポケット小物ポケット×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52493158 BM-IBH11BK 65388034 BM-IBH11RBK インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラック エレコム インナーケース パソコンバッグ バッグインバッグ 11.6インチ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納 ブラック エレコム 1個 1,498 税込1,648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52493167
2022-04-07
用途:
A4タブレットの持ち運び用
医療・福祉・介護関連業

開口が広く、つい他の物をたくさん入れたくなります。
しかし中が膨らむと、外ポケットの縫い目が破れそうです。
PC専用にした方がよさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする