曜日別特売
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788

HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788
HS-ARMA30EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック エレコム 52493788

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch/Nintendo Switch Lite】対応 ゲーミング 高音質 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード52493788品番HS-ARMA30EBK
参考基準価格(税別)¥6,740販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
ゲーミング専用チューニングを施したΦ10mmのダイナミックドライバーを採用し、音の聞き分けに欠かせない高音域の解像度を高めた高音質モデルです。
振動板の表面に28本のリブを設け、振動膜の変形、分割振動、ローリングなどの異常振動を防止し、歪みが少ない透明度に優れた音を再生します。
高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
邪魔にならないインラインマイクをケーブルのコントローラー部分に搭載しています。
マイクミュート(※)と音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 ※スマートフォンでは着信応答/通話終了ボタンとして動作します。
マイクミュートボタンはボタンを押し続けている間ミュートになります。
胸ポケットや衣服などに取り付けられる便利なクリップが付いています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。

用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプで、ガンシューティング系ゲーム(FPSプレイ)に最適な”ARMAシリーズ”。 邪魔になりにくいインラインマイクを搭載し、ゲーミング専用チューニングを施した高音質サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。装着方式耳栓型タイプ付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)、3Dイヤーアーム(M/L 各1ペア)、イヤーキャップ(XS/S/M/L 各1ペア)、専用ポーチ、ユーザーズマニュアル仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)6(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約2.0対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40 (ケーブル含まず)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径10mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5音量調節【ヘッドフォン】有
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする