ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52493815 品番HS-ARMA50EWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。
Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。
内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。
取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。
イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。
耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。
ケーブル長はゆったり接続できる2mです。
Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。
Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。
ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。

対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したWindowsパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2 ケーブル長(m)約2 色(本体)ホワイト 質量(g)12(ケーブル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×26×40(ケーブル含まず) 装着方式耳栓型タイプ スピーカーダイナミック型(ステレオ) ドライバーユニット(Φmm)直径10 最大許容入力(mW)10 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20〜20000 機能ボリューム調整・ミュート機能 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 アーム長さ(mm)130 指向性無指向性 用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52493815 HS-ARMA50EWH 52493806 HS-ARMA50EBK ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコム ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコム 1個 6,498 税込7,148 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする