サンダル 耐滑 EVA製

(202件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52493876 品番 -
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。

材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR) ブラック 付属品カップインソール サイズ(cm)26〜26.5 用途室内外履きのサンダルとして。 サイズL 靴タイプサンダル
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ケガ防止のため素足での着用はお奨めできません。
※保管の際は高温多湿の場所を避けてください。
※先芯入りの商品ではありません

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:172
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 202
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-01
用途:
家で履くために
建設業・工事業

クロックスが高くなったのと穴あきで水が浸入するから安い物をと思い購入しました
普段履いてる靴を参考にサイズ選びをしましたが 気持ち長めで甲高なので少し歩きにくいです
中敷きを入れた状態で使用する為のサイズだと思うので汚れた時の替えがあるといいです
靴底はゴムなので耐久性は高そうです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
52493867
2026-03-25
用途:
調理場
その他業種

価格が安く、滑り止めもついていて耐久性もそこそこあるので、数年前から調理場スタッフ用に利用しています。今後も継続予定です。

2025-11-10
用途:
自宅用
eh+住宅設計室 様 (建設業・工事業)

普段の靴は、25.5〜26です。今回Mサイズを購入しました。
履いた感じ、前後は少し余裕があります。普段26.5の方くらいまではMでも良いように思います。履き心地も良いのですが、私個人としては幅に余裕がありすぎて、靴の中で足が落ち着かないような感じがします。ゆったり履きたい方には、とても良いと思います。好みの問題ですね。

対象商品:
52493903
2025-10-30
用途:
室内(フローリングで使用)
はやし鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

クロックスではフローリングで履いていると滑り易かったですが、この商品はグリップが効いているので全く滑りません。
グリップ力とコスパを求めるなら有りだと思います。
マイナス点は、普段スニーカーは27cmを履いているので、Lサイズを購入。ですが、ぶかぶかで歩きづらいです。
それと素材が硬めなのでクッション性はほぼないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
52493919
2026-02-28
用途:
事務所内
有限会社フジキ 様

滑り止めもあり
歩きやすいです。
購入してとても役に立っております。

対象商品:
52493885
2025-10-28
用途:
普段履き

良所2点、ソールがしっかりしていて減りにくく砂利道でも凹凸を感じない。穴無しなので雨でも問題ない。悪所2点、表記のサイズで買ったが1cm程大きいので1サイズ小さいのを買えば良かった。濡れたグレーチングや玉砂利が見えるコンクリでは驚くほど滑るのでかなり危険。買う人は気をつけてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-23
用途:
普段履き

足のサイズ25.5〜26.0cmだとMサイズで若干余裕がある感じです。Lサイズだと大きすぎました。裏面の滑り止めも良いです。

対象商品:
52493867
2025-12-21
用途:
日常使い及び現場の上履き
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

リピート買いです。
黒色は、日常使いのサンダルとして、又、白色は、現場での上履きとして愛用しております。滑りづらいので良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする