GAE0970X150-P キャップ EPDM 岩田製作所 52495967

※代表画像

GAE0970X150-P キャップ EPDM 岩田製作所 52495967
GAE0970X150-P キャップ EPDM 岩田製作所 52495967

キャップ EPDM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法d(Φmm)24.6
内容量1個注文コード52495967品番GAE0970X150-P
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
材質EPDM寸法L(mm)38寸法D(Φmm)27.6寸法d(Φmm)24.6入数1耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52496107
2023-12-01
用途: バイクのキャブレター
ピデスアート製造業

キャブレターの同調を取る際のノズルキャップとして使用。
色々なサイズが選べるので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4413:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする