※代表画像
岩田製作所
キャップ EPDM
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1袋(10個)
1個
1箱(50個)
1箱(1000個)
寸法d(Φmm)
2.5
5.7
5.9
7.5
10.3
15.9
24.6
2.5
11.6
17.4
19.1
20.6
3.6
3.8
4.6
9.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
52496019
品番
GAE0100X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
EPDM
寸法L(mm)
25.4
寸法D(Φmm)
5.1
寸法d(Φmm)
2.5
入数
1000
色
黒
耐熱温度(℃)
150
硬度(ショア A)
約55