※代表画像
岩田製作所
キャップ EPDM
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1袋(10個)
1個
1箱(50個)
1箱(1000個)
寸法d(Φmm)
19.1
5.7
5.9
7.5
10.3
15.9
24.6
2.5
11.6
17.4
19.1
20.6
3.6
3.8
4.6
9.5
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52496089
品番
GAE0750X150-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質
EPDM
寸法L(mm)
38
寸法D(Φmm)
22.1
寸法d(Φmm)
19.1
入数
1
色
黒
耐熱温度(℃)
150
適合ボルト径
M20
硬度(ショア A)
約55