※代表画像

GK0187X0750 円錐プラグ 岩田製作所 52496667 GK0187X0750 円錐プラグ 岩田製作所 52496667 GK0187X0750 円錐プラグ 岩田製作所 52496667

円錐プラグ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 適合ねじM3〜M4 注文コード52496667 品番GK0187X0750
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合ねじ・内容量など84種類から選べます 他の種類を見る
材質シリコン 寸法D(Φmm)4.7 適合ねじM3〜M4 寸法d(Φmm)1.6 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約50〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52497008
2024-01-25
用途:
ホースの栓
バイクショップ andy 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材が柔らかいので、ホースにも金属パイプにも挿せるので便利です

対象商品:
52496843
2022-12-04
用途:
ホース類のプラグとして

自動車整備のホース脱着時の漏出防止用プラグに使用しています。適度な硬さでしっかり嵌るところ、価格が手頃なところが良いと思います。できれば、商品一覧ページに寸法等のデータが載っていればありがたいです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3813:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする