※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
プルプラグ(中空)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
寸法L(mm)
30
注文コード
52498575
品番
GDM8.8X30H
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
茶
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
8.8
寸法d(mm)
8.8
適合ねじ
M10