※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
プルプラグ(中空)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
寸法L(mm)
15
注文コード
52498584
品番
GDM10.5X15H
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
寸法L(mm)
15
寸法D(mm)
10.5
寸法d(mm)
10.5
適合ねじ
M12