※代表画像

GKW08X9.5 フランジプラグ 岩田製作所 52499318 GKW08X9.5 フランジプラグ 岩田製作所 52499318

フランジプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 寸法L(mm)5.3 注文コード52499318 品番GKW08X9.5
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は寸法L・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)9.5 寸法D(mm)7.4 寸法ID(mm)2.3 寸法L(mm)5.3 材質シリコン 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする