※代表画像

GKW08X16 フランジプラグ 岩田製作所 52499336 GKW08X16 フランジプラグ 岩田製作所 52499336

フランジプラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 寸法L(mm)5.3 注文コード52499336 品番GKW08X16
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法L・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)16 寸法D(mm)7.4 寸法ID(mm)2.3 寸法L(mm)5.3 材質シリコン 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする