※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
フランジプラグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
寸法L(mm)
6.5
注文コード
52499354
品番
GKW10X20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
9.3
寸法ID(mm)
3.4
寸法L(mm)
6.5
材質
シリコン
色
茶
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55