※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 塗装補助用具
岩田製作所の 塗装治具
岩田製作所の マスキング
フランジプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
3.2
注文コード
52499433
品番
GKW05X9-P
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
9
寸法D(mm)
4.6
寸法ID(mm)
0
寸法L(mm)
3.2
材質
シリコン
色
緑
耐熱温度(℃)
220
硬度(ショア A)
約55