※代表画像

GKW05X10-P フランジプラグ 岩田製作所 52499449 GKW05X10-P フランジプラグ 岩田製作所 52499449

フランジプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)3.2 注文コード52499449 品番GKW05X10-P
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は寸法L・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)10 寸法D(mm)4.6 寸法ID(mm)0 寸法L(mm)3.2 材質シリコン 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする