※代表画像

GKW14X18-P フランジプラグ 岩田製作所 52499546 GKW14X18-P フランジプラグ 岩田製作所 52499546

フランジプラグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)9 注文コード52499546 品番GKW14X18-P
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法L・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)18 寸法D(mm)13 寸法ID(mm)6.9 寸法L(mm)9 材質シリコン 耐熱温度(℃)220 硬度(ショア A)約55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする