※代表画像
岩田製作所
フランジプラグ(4段)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1袋(10個)
色
黄
ピンク
白
緑
青
黄
茶
赤
黒
寸法A(mm)
5.2
2.4
2.5
3.2
4
5.2
6.4
8
8.8
10.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
52499625
品番
GDF08F
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
色
黄
寸法A(mm)
5.2
寸法B(mm)
4.2
寸法C(mm)
18
適合ねじ
M8