※代表画像
岩田製作所
フランジプラグ(4段)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1袋(10個)
色
黒
ピンク
白
緑
青
黄
茶
赤
黒
寸法A(mm)
10.4
2.4
2.5
3.2
4
5.2
6.4
8
8.8
10.4
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
52499677
品番
GDF20F
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
黒
寸法A(mm)
10.4
寸法B(mm)
7.9
寸法C(mm)
27
適合ねじ
M20