※代表画像

GDF05F-P フランジプラグ(4段) 岩田製作所 52499704 GDF05F-P フランジプラグ(4段) 岩田製作所 52499704 GDF05F-P フランジプラグ(4段) 岩田製作所 52499704

フランジプラグ(4段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52499704 品番 GDF05F-P
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法A(mm)3.2 寸法B(mm)2.7 寸法C(mm)16 適合ねじM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする