※代表画像

GDF20F-P フランジプラグ(4段) 岩田製作所 52499774 GDF20F-P フランジプラグ(4段) 岩田製作所 52499774 GDF20F-P フランジプラグ(4段) 岩田製作所 52499774

フランジプラグ(4段)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 52499774 品番 GDF20F-P
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)10.4 寸法B(mm)7.9 寸法C(mm)27 適合ねじM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする