河村電器産業
電灯分電盤 NS12-14
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
28
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52503237
品番
NS132028K
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
一次送MCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
縦(mm)
1800
横(mm)
500
深さ(mm)
200
質量(kg)
74
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
スイッチ
MCB3P50A×3
板厚(mm)
本体1.6、扉2.3、枠1.6
種類
標準分電盤
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
分岐回路数
28
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(SBサイズ)
主幹ブレーカ容量
MCB3P200A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A/MCB2P2E20A
分岐スペース数
0
付属回路
一次送りスイッチ付 MCB3P