曜日別特売
SU010050-L14 U字シリコン 岩田製作所 52503247

※代表画像

SU010050-L14 U字シリコン 岩田製作所 52503247
SU010050-L14 U字シリコン 岩田製作所 52503247

U字シリコン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(14m)
1本(14m)
1本(1m)
1本(2m)
1本(3m)
1本(4m)
1本(5m)
1本(6m)
1本(7m)
1本(8m)
1本(9m)
1本(10m)
1本(11m)
1本(12m)
1本(13m)
1本(15m)
1本(16m)
1本(17m)
1本(18m)
1本(19m)
1本(20m)
1本(21m)
1本(22m)
1本(23m)
1本(24m)
寸法A(mm)1
寸法H(mm)5
内容量1本(14m)注文コード52503247品番SU010050-L14
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法H(mm)5寸法A(mm)1寸法B(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする