河村電器産業
電灯分電盤 NQTC
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
分岐回路数
44
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52504357
品番
NQTC2544
参考基準価格(税別)
¥341,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・色・縦
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
縦(mm)
1500
横(mm)
500
深さ(mm)
160
質量(kg)
66
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
板厚(mm)
本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドル
KH-117F(キーNo.K200)
種類
標準分電盤
保護等級
IP2XD
使用キャビネット
BX
使用場所
屋内用、露出形
タイマー
自動点滅回路タイマー数:1
分岐回路数
44
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
配線用遮断器(スマートサイズ)
主幹ブレーカ容量
MCB3P250A
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
分岐スペース数
2
付属回路
自動点滅回路付 TM+MC3個