フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの クリップ式投光器
フルスパイラル蛍光灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506126
品番
J-85F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
電球の種類
蛍光灯
用途
屋内作業・倉庫
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
全長×幅W(mm)
500×250(クリップ含む)
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応