フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの 投光器用替電球
フルスパイラル蛍光灯 替球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52506144
品番
ALB-85F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
明るいインバーター蛍光灯
電球の種類
蛍光灯
消費電力(W)
85
全光束(Lm)
6000
用途
屋内作業・倉庫
適合本体
J-85F
質量(g)
300
口金
E26
全長×幅W(mm)
270×95
RoHS指令(10物質対応)
対応