フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの クリップ式投光器
樹脂ガード付JランプLED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506205
品番
JLP-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
電球の種類
LED
消費電力(W)
22
用途
屋内作業・倉庫
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
全長×幅W(mm)
430×250(クリップ含む)
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応