樹脂ガード付JランプLED 替球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52506223 品番LED-25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電球部分が樹脂製で割れにくいLED25W球

電球の種類LED 消費電力(W)25 全光束(Lm)2800 用途屋内作業・倉庫 質量(g)218 口金E26 全長×幅W(mm)165×95 色温度(K)6000 光色昼光色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする