フジマック
フジマックの 作業灯
フジマックの 投光器
フジマックの クリップ式投光器
パワーランプLED 22W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506239
品番
PWL-22B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
電球の種類
LED
用途
屋内作業・倉庫
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
全長×幅W(mm)
300×260(クリップ含む)
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応