M&M
M&Mの 作業灯
M&Mの 投光器
M&Mの クリップ式投光器
M・M スパイラル蛍光クリップランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506266
品番
CL60SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
電球の種類
蛍光灯
消費電力(W)
60
全光束(Lm)
3350
用途
屋内作業の簡易照明に
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
芯数
2