M&M
M&Mの 作業灯
M&Mの 投光器
M&Mの クリップ式投光器
M・M 反射板付蛍光クリップランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52506309
品番
CLR32SP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付
電球の種類
蛍光灯
消費電力(W)
32
用途
屋内作業・倉庫
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
芯数
2