エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの スピーカー
ミニサウンドバースピーカー”behav”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52509407
品番
SP-PCBS01UBK
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
有線・Bluetooth(R)両対応で、縦横どちらでも置ける。 使用シーンや接続機器に問わず使用できるミニサウンドバースピーカー”behav(ビヘイブ)”。
色
ブラック
付属品
専用スタンド2個、取扱説明書
仕様
【最大登録可能台数】8台
形状
【出力】Φ3.5ステレオミニジャック(ヘッドホン用) ※4極プラグ非対応
質量(g)
約370
規格
【対応コンテンツ保護】SCMS-T
出力
Bluetooth power class2
適合規格
BQB
最大出力(W)
実用5(2.5+2.5)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×66×66(スタンド装着時85)
周波数特性
140Hz〜20kHz
通信方式
Bluetooth標準規格 Version5.0
保証期間
6カ月間
入力端子
電源入力:USB-Aオスコネクタ/信号入力:Φ3.5ステレオミニプラグ
スピーカー
密閉型(パッシブラジエーター方式)
スピーカーユニット
Φ43mmフルレンジ×2
ケーブル長(cm)
USB(電源)ケーブル:約100/Φ3.5(オーディオ)ケーブル:約100
各種認証
TELEC
インピーダンス(Ω)
4
通信距離(m)
最大約10(見通し)
周波数帯域(GHz)
2.4帯
伝送帯域(Hz)
【A2DP/伝送】20〜20k(44.1kHzサンプリング時)
対応コーデック
SBC
マルチポイント
非対応
対応プロファイル
A2DP