ウェットティッシュ 除菌 消臭 銀イオン 緑茶エキス 配合 アルコール入り OAクリーナー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード52510405 品番WC-AG30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

■すぐれた除菌効果の”銀イオン”と天然の消臭成分”緑茶エキス”を配合した、除菌・消臭に最適なウェットクリーニングティッシュです。■銀イオンとは銀がプラスの電荷を持ったもので、優れた除菌効果があり、極めて安全性が高いのが特徴です。■緑茶エキスとはお茶の葉から抽出したエキスで、カテキンなどが含まれており、消臭効果があります。■自然の原料コットンリンターを100%使用した優しい不織布、キュプラ長繊維不織布ベンリーゼ(R)を使用しています(WC-AG20LPNを除く)■※ベンリーゼは旭化成株式会社の登録商標です。■界面活性剤は不使用です。

材質キュプラ「ベンリーゼ(R)」 ※ベンリーゼ(R)は旭化成株式会社の登録商標です。 寸法(mm)ティッシュサイズ:140×170 枚数30枚 主成分精製水、エタノール(アルコール)、銀イオン、緑茶エキス、さとうきび抽出エキス、防腐剤
注意
※本製品はモニター画面には適していません。(表面のコーティングが剥離する恐れがあるため)モニター画面には液晶用ウェットティッシュ(WC-DPシリーズ)、ディスプレイ用ドライティッシュ(DC-DPシリーズ)などをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
PCの掃除
建設業・工事業

毎朝、キーボード等静電気で埃が付着し、掃除の際、アルコールスプレーをしてから拭き取っておりましたが、これで除菌も出来る為、作業効率が良くて良かったです。

対象商品:
52510387
2020-07-29
用途:
普段使いです。
その他業種

15枚入を購入しました。数日かかりましたが商品は到着しパッケージも小さくバックに入れて携帯しやすく使いやすいです。
また購入したいです。

対象商品:
52510387
2020-04-08
用途:
この画像の商品ではない
農・林・水産業

購入したのはこの品番ですが購入したのはこのタイプではなく
持ち運べるタイプのものです。

携帯電話やPC、車内のものを除菌するのに使いました

1枚1枚は小さい。
まぁ携帯を除菌するくらいならこのサイズでOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする