曜日別特売
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755

W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755
W-QS05BK ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付 エレコム 52510755

ワイヤレス充電器 スマホ充電器 iPhone充電器 Qi 規格対応 スタンド 縦置き 横置き 5W microB 1mケーブル付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52510755
品番
W-QS05BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,110

スマートフォンを置くだけで5Wで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。
※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
2枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。
滑り止めパッドを搭載しています。スマホ本体へのキズやバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
スタンド部分に重りを内蔵しているので、安定してスマホを置くことができます。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
ゆったりと接続できる長さ約100cmのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
※本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。
※充電対応機種は対応表をご確認ください。

用途
置くだけで充電ができる充電器です。
ワイヤレス充電対応のスマホやiPhoneであれば、差し込む手間もなくお手軽に充電が可能です。
出力
最大5W
付属品
ケーブル 取扱説明書
その他
本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください。
規格
Qi (BPP)
使用温度範囲
0℃~40℃
本体質量(g)
約135
対応機種
5W(BPP)のQi規格ワイヤレス充電に対応した機器
入力
最大5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×84×116
使用湿度範囲
10%~85%
LED色
通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
線色
ブラック
使用地区
日本
ケーブル
USB TypeA オス - micro USB TypeB オス ケーブル
入力端子
USB micro-B メス(Qiスタンド部)
色(本体)
ブラック
ケーブル長(cm)
約100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52510755W-QS05BK61086910W-QS09BKW-QS05BK ワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電 エレコム 61086910ワイヤレス充電器 Qi認証 5W スタンド 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド おくだけ充電エレコム1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする