すきま収納 本棚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3台) 注文コード 52512758 品番 DCRF3+R2+R1(WL)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大容量ラックのセット。ラック1台あたり7段タイプ。引き出しやすい大型の取っ手。取っ手は左右どちらにでも取り付け可能。スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き。本を倒れないように支えるディバイダー付き。引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造。背面化粧仕上げ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×440(取っ手含む480)×1900 耐荷重(kg)ラック1段あたり5、全体35 ウォルナット(木目) 用途本棚、書棚、コミックラック、コミック収納ラック、マガジン収納ラック、カラーボックスとして。 仕様3列タイプ 材質本体:プリント紙化粧繊維版、取っ手:スチール(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)63.5 高さ(mm)1900 棚板寸法(mm)幅385×奥行140 可動範囲(mm)上段:高さ755、3.2cm間隔12段階、下段:高さ1010、3.2cm間隔20段階 収納の目安ラック1台あたり:コミック189冊、DVD168枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする