曜日別特売
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819

STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819
STRC-74M-4(WH/WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 52512819

収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(4個)
ホワイト
サイズM
内容量1セット(4個)注文コード52512819品番STRC-74M-4(WH/WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれホワイト材質ポリプロピレン質量(kg)2.2サイズM耐荷重(kg)天板2、引き出し2、積み重ね合計10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×22収納の目安シャツ約12枚、セーター約8枚内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×69×16
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする