日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
ワンキー式 耐火金庫
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52513099
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
火災だけでなく、水害にも強い耐火金庫。JIS一般紙用30分標準加熱試験合格。複製されづらく、安全性の高いリバーシブルキー付き。鍵穴をプッシュ式扉で隠せる。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
345×310×190
容量(L)
5.4
用途
耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ダイヤル式金庫として。
付属品
リバーシブル錠2本付き
仕様
解錠方法:ワンキー式(リバーシブル錠)
質量(kg)
16
色
ネイビー
内容積(L)
5.4
内寸(mm)
幅265×奥行190×高さ100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×310×190
JIS規格
JIS一般紙用30分標準加熱試験合格品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。