ツールスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52513196 品番 TS-002-W
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

40℃の傾斜付で取り出しやすい

ホワイト 材質ABS樹脂 本体寸法(mm)W87×L85×H210 本体質量(g)410 アズワン品番64-8736-75

商品説明動画

ツールスタンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
書類整理で使用
建設業・工事業

書類を作成する時に多数の蛍光ペンを使用するので机の上が乱雑になっていましたがペンを整理出来てスッキリしました。

対象商品:
52513144
2020-05-18
用途:
小物収納
田中燃料株式会社 様 (卸売・小売業)

あまり小さいものは、奥に引き込まれて取りずらくなるので、注意した方が良い。ペン類には良いかも。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする