カール事務器
カール事務器の 筆記用具
カール事務器の 鉛筆
カール事務器の 鉛筆削り
カスタム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52513257
品番
CC-2000-R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
板金加工、5段階芯調整、クランプ付
色
レッド
材質(本体)
鉄
本体寸法(mm)
W76×L155×H153
本体質量(g)
720
繰り返し・詰め替え
対応