曜日別特売
- LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517615

- LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517615
- LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517615
- LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517615
- LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517615
- LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス 52517615

LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52517615品番-
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様
フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ
長寿命、防水(IP65)
サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型

用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
注意
※フォークリフト専用設計です。トラック、建設車両等の動作確認は行っておりません。
※フォークリフト以外へのご使用の際の不具合には対応いたしかねます。
※ウインカーへの使用はハイフラ(高速点滅)現象が起こります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-28
用途: トラックのテールランプ
株式会社杉原自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ノイズ対策は全く期待できない。ラジコン併用車両は使用できない

1が参考にしています
対象商品 : 52517615
2023-06-27
用途: トラックのテールランプ
株式会社杉原自動車自動車・二輪車・自転車関連業

タダノクレーン付きトラックでの使用。ノイズでラジコン操作できない。ノイズ対策してない製品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする