シンワ測定
スチールボード 「住宅都市用」 横 14×17cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52517834
品番
79166
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途
現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。
寸法(mm)
140×170×0.16
材質
スチール
色
ホワイト
タイプ
横
入数(枚)
5
標準質量(g)
26
アズワン品番
64-3932-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。