シンワ測定
スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 11×14cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
52517859
品番
79134
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。
用途
現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。
寸法(mm)
110×140×0.16
材質
スチール
色
グリーン
タイプ
横2段
入数(枚)
5
標準質量(g)
17
アズワン品番
64-3932-79
注意
※用途以外には使用しないでください。