79136 スチールボード 「工事名」 横 11×14cm シンワ測定 52517868

79136 スチールボード 「工事名」 横 11×14cm シンワ測定 52517868
79136 スチールボード 「工事名」 横 11×14cm シンワ測定 52517868
79136 スチールボード 「工事名」 横 11×14cm シンワ測定 52517868

スチールボード 「工事名」 横 11×14cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード52517868品番79136
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。

用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。寸法(mm)110×140×0.16材質スチールグリーンタイプ入数(枚)5標準質量(g)17アズワン品番64-3932-80
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする