スチールボード 「工事名・工種・測点」 横2段 14×17cm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52517904 品番79161
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

反射防止加工がしてあるので撮影時にくっきり写ります。現場に合わせて選んで使えます。

寸法(mm)140×170×0.16 用途現場記録写真撮影用で、交換フレームの板面切り替えに。 材質スチール グリーン タイプ横2段 標準質量(g)26 アズワン品番64-3932-84
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする