曜日別特売
- kurocker’s 電工袋二段工具差し付き CAINZ(カインズ) 52518349

kurocker’s 電工袋二段工具差し付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52518349品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,619

軽量タイプで疲労感を軽減。さらに1680D生地で丈夫。ペンチ・ニッパーなど多様な工具の収納が可能。

用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル(1680D)、下部補強:PU、ハトメ:スチール、Dカン:スチール、カラビナ:スチール形状2段質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約185×120×230
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※切り傷、摩擦傷、カシメ部の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等が発生した場合には直ちに使用を中止して下さい。
※使用前に異常が無いか必ず確認して下さい。
※濡れたまま使用するとリベット類のゆるみの原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52518349
2021-03-20
用途: 農作業、看板入替、ステッカー除去
農・林・水産業

ドライバー三本、ハンマー、スクレーパーを入れて作業に使いました。
メインのポケットは幅が少し狭めに思いますが、軽くて使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする