UV-033NC365-01WDC ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518787 UV-033NC365-01WDC ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518787 UV-033NC365-01WDC ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518787 UV-033NC365-01WDC ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射 Hydrangea 52518787

ブラックライト(高寿命タイプ)ワイド照射

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52518787 品番UV-033NC365-01WDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品ストラップ・ACアダプター(中間スイッチ付き) 質量(g)約240 ケーブル長(m)【電源】約2(スイッチ含む) 本体寸法(mm)37×37×140 ピーク波長(nm)365 使用電源ACアダプター パターンノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED寿命(時間)約20000で約80%の出力に低下 光出力(mW)450 照射範囲Φ50mm(照射面より40cm測定時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする